Motion
GR-HMQ824-50-H1-56-24

GROVE GEAR
GR-HMQ824-50-H1-56-24

GR-HMQ824-50-H1-56-24
N° D’ARTICLE MI19049207
N° MFRGR-HMQ824-50-H1-56-24
Prix3,259.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR-HMQ824-50-H1-56-24

GR-HMQ824-50-H1-56-24
N° D’ARTICLE MI19049207
N° MFRGR-HMQ824-50-H1-56-24
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
Prix3,259.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Taille du boîtier
    824
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Poids
    47 lb, 21.32 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse du millepertuis
  • Puissance nominale en service normal
    1.137 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ824-50-H1-56-24
  • Puissance d’entrée maximale
    1.137 hp
  • Type de montage
    Arbre creux
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    GR
  • Couple nominal (po-lb)
    1432 po-lb;161.79 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8240557.24 GR-HMQ824-50-H1-56-24