Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po, 25.40 mm
- Taille du boîtier824
- Longueur6.9400 po, 176.28 mm
- Taille du réducteur du fabricant824
- Taille du cadre NEMA/IEC140
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids47 lb, 21.319 kg
- Largeur6.1200 po, 155.45 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance nominale en service normal0.967 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ824-60-H1-140-16
- Puissance d’entrée maximale0.967 hp
- Type de montageArbre creux
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- SérieGR
- Couple nominal (po-lb)1418 po-lb;160.21 Nm