Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier824
- Taille du réducteur du fabricant824
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Charge suspendue1770 lb
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids53 lb, 24.04 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance nominale en service normal5 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage en C couplé
- Type d’entréeAccouplement face en C
- Numéro de catalogue du fabricantGR-CM824-5-L-180
- Puissance d’entrée maximale5 hp
- Type de montageBride
- Sortie4.985 hp;3.717 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- SérieGR
- Couple nominal (po-lb)898 po-lb
Aperçu
Description du fabricant
GR8241109.00 GR-CM824-5-L-180