Motion
GR-DMQ824-750-L2-56

GROVE GEAR
GR-DMQ824-750-L2-56

GR-DMQ824-750-L2-56
N° D’ARTICLE MI19049254
N° MFRGR-DMQ824-750-L2-56
Price$3,858.48/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR-DMQ824-750-L2-56

GR-DMQ824-750-L2-56
N° D’ARTICLE MI19049254
N° MFRGR-DMQ824-750-L2-56
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
Price$3,858.48/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Taille du boîtier
    824
  • Hauteur du boîtier
    7.8100 po
  • Largeur du boîtier
    6.5000 po
  • Longueur
    7.8100 po, 198.37 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Charge suspendue
    1770 lb
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Poids
    62 lb, 28.12 kg

Details

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance nominale en service normal
    0.114 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DMQ824-750-L2-56
  • Puissance d’entrée maximale
    0.114 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.051 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    GR
  • Couple nominal (po-lb)
    1409 po-lb;159.2 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR824202100.00 GR-DMQ824-750-L2-56

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif