Motion
GR-DHMQ824-300-H16-140-20

GROVE GEAR
GR-DHMQ824-300-H16-140-20

GR-DHMQ824-300-H16-140-20
N° D’ARTICLE MI19049263
N° MFRGR-DHMQ824-300-H16-140-20
Prix4,548.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR-DHMQ824-300-H16-140-20

GR-DHMQ824-300-H16-140-20
N° D’ARTICLE MI19049263
N° MFRGR-DHMQ824-300-H16-140-20
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
Prix4,548.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    824
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    64 lb, 29.03 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DHMQ824-300-H16-140-20
  • Série
    GR

Aperçu

Description du fabricant
GR824206114.20 GR-DHMQ824-300-H16-140-20