Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Taille du boîtier824
- Taille du réducteur du fabricant824
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Charge suspendue1770 lb
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Poids61 lb, 27.67 kg
Details
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance nominale en service normal0.088 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantGR-DMQ824-1200-R1-56
- Puissance d’entrée maximale0.088 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.034 hp;0.025 kw
- Type d’alésage de sortieArbre de sortie unique
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre de sortie unique
- Type de sortieSolide
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieGR
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)1418 po-lb;160.21 Nm
Aperçu
Description du fabricant
GR8242099.00 GR-DMQ824-1200-R1-56