Motion
GR-DMQ824-2400-D1-56

GROVE GEAR
GR-DMQ824-2400-D1-56

GR-DMQ824-2400-D1-56
N° D’ARTICLE MI19049276
N° MFRGR-DMQ824-2400-D1-56
Prix3,960.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR-DMQ824-2400-D1-56

GR-DMQ824-2400-D1-56
N° D’ARTICLE MI19049276
N° MFRGR-DMQ824-2400-D1-56
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
Prix3,960.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    824
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Poids
    56 lb, 25.4 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DMQ824-2400-D1-56
  • Série
    GR

Aperçu

Description du fabricant
GR8242115.00 GR-DMQ824-2400-D1-56

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif