Motion
GR-WHMQ824-30-H1-56-18

GROVE GEAR
GR-WHMQ824-30-H1-56-18

GR-WHMQ824-30-H1-56-18
N° D’ARTICLE MI19049297
N° MFRGR-WHMQ824-30-H1-56-18
Prix4,170.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR-WHMQ824-30-H1-56-18

GR-WHMQ824-30-H1-56-18
N° D’ARTICLE MI19049297
N° MFRGR-WHMQ824-30-H1-56-18
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
Prix4,170.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    824
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    47 lb, 21.319 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance nominale en service normal
    1.653 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-WHMQ824-30-H1-56-18
  • Puissance d’entrée maximale
    1.653 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    1.317 hp;0.982 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    GR
  • Couple nominal (po-lb)
    1423 po-lb;160.78 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8243507.18 GR-WHMQ824-30-H1-56-18

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif