Motion
GR826203097.16

GROVE GEAR
GR826203097.16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 400:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI19049405
N° MFRGR826203097.16
Prix4,926.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR826203097.16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 400:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI19049405
N° MFRGR826203097.16
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
Prix4,926.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille du boîtier
    262
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Hauteur du boîtier
    8.5000 po
  • Largeur du boîtier
    6.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 2.5000 po, 6.35 x 63.50 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Débit maximal tr/min
    4 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2860 po/lb;323.137 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    400:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    400:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    72 lb, 32.659 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.33 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.33 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DHMQ826-400-H13-56-16
  • Puissance d’entrée maximale
    0.353 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.2 hp;0.149 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    2860 po-lb;323.137 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR826203097.16 GR-DHMQ826-400-H13-56-16