Motion
GR826206093.16

GROVE GEAR
GR826206093.16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 150:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI19049414
N° MFRGR826206093.16
Prix4,926.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR826206093.16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 150:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI19049414
N° MFRGR826206093.16
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
Prix4,926.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille du boîtier
    262
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Hauteur du boîtier
    8.5000 po
  • Largeur du boîtier
    6.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 2.5000 po, 6.35 x 63.50 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Débit maximal tr/min
    12 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2740 po/lb;309.578 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    150:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    150:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    60 lb, 27.216 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.753 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.753 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DHMQ826-150-H16-56-16
  • Puissance d’entrée maximale
    0.753 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.509 hp;0.38 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    2740 po-lb;309.578 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR826206093.16 GR-DHMQ826-150-H16-56-16
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good