Motion
GR8262535.23

GROVE GEAR
GR8262535.23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 300:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI19049422
N° MFRGR8262535.23
Prix4,926.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8262535.23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 300:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI19049422
N° MFRGR8262535.23
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
Prix4,926.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Dimensions du boîtier
    8.5000 po x 7.3800 po x 0.5300 po, 215.90 mm x 187.45 mm x 13.46 mm
  • Hauteur du boîtier
    0.5300 po
  • Longueur du boîtier
    8.5000 po
  • Largeur du boîtier
    7.3800 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    8.5000 po, 215.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Débit maximal tr/min
    6 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2835 po/lb;320.3 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    300:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    300:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Poids
    68 lb, 30.844 kg
  • Largeur
    7.3800 po, 187.45 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.436 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.436 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DHMQ826-300-H11-56-23
  • Puissance d’entrée maximale
    0.436 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.261 hp;0.195 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    2835 po-lb;320.3 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8262535.23 GR-DHMQ826-300-H11-56-23