Motion
GR8263505.23

GROVE GEAR
GR8263505.23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19049429
N° MFRGR8263505.23
Prix5,052.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8263505.23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19049429
N° MFRGR8263505.23
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
Prix5,052.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    826
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    20:1
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    55 lb, 24.9 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-WHMQ826-20-H1-56-23
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Style
    C-Face Quill

Aperçu

Description du fabricant
GR8263505.23 GR-WHMQ826-20-H1-56-23