Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6300 po
- Taille du réducteur du fabricant826
- Taille du cadre NEMA/IEC140
- Rapport nominal10:1
- Ratio10:1
- Poids231.80 lb, 105.15 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-WHMQ826-10-H1-140-24
- Type de montageUniverselle
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif