Motion
GR826401115.23

GROVE GEAR
GR826401115.23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 200:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI19049458
N° MFRGR826401115.23
Prix5,364.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR826401115.23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 200:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI19049458
N° MFRGR826401115.23
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
Prix5,364.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4400 po, 36.58 mm
  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Hauteur du boîtier
    6.9400 po
  • Largeur du boîtier
    6.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Longueur
    10.8000 po, 274.32 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Débit maximal tr/min
    9 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2660 po/lb;300.539 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    200:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    200:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.4400 po, 36.58 mm
  • Poids
    77 lb, 34.927 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Peint
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.5 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.5 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DXHMQ826-200-H11-56-23
  • Puissance d’entrée maximale
    0.633 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.369 hp;0.275 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    2660 po-lb;300.539 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR826401115.23 GR-DXHMQ826-200-H11-56-23