Motion
GR8265880.00

GROVE GEAR
GR8265880.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI19049469
N° MFRGR8265880.00
Prix3,754.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8265880.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI19049469
N° MFRGR8265880.00
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
Prix3,754.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    20:1
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    59 lb, 26.76 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-FHMQ826-20-HR-140-20
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double

Aperçu

Description du fabricant
GR8265880.00 GR-FHMQ826-20-HR-140-20