Motion
GR8300210.00

GROVE GEAR
GR8300210.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 25:1 rapport, sortie solide, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19049483
N° MFRGR8300210.00
Prix3,551.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8300210.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 25:1 rapport, sortie solide, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19049483
N° MFRGR8300210.00
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
Prix3,551.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    830
  • Longueur du boîtier
    8.8800 po, 225.55 mm
  • Largeur du boîtier
    5.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1.7500 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    8.8800 po, 225.55 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2527 po/lb;285.513 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    68 lb, 30.844 kg
  • Largeur
    8.1200 po, 206.25 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    3.355 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3.355 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-BMQ830-25-D-56
  • Puissance d’entrée maximale
    3.355 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    2527 po-lb;285.513 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8300210.00 GR-BMQ830-25-D-56