Motion
GR8300503.24

GROVE GEAR
GR8300503.24

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI19049492
N° MFRGR8300503.24
Prix3,962.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8300503.24

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI19049492
N° MFRGR8300503.24
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
Prix3,962.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Taille du boîtier
    830
  • Longueur du boîtier
    8.1200 po, 206.20 mm
  • Largeur du boîtier
    8.8800 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    8.1200 po, 206.20 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2037 po/lb;230.15 nm
  • Rapport nominal
    10:1
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Poids
    65 lb, 29.5 kg
  • Largeur
    7.0000 po, 177.80 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    6.151 hp
  • Puissance nominale en service normal
    6.151 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-H830-10-H1-24
  • Puissance d’entrée maximale
    6.151 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    2037 po-lb;230.15 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8300503.24 GR-H830-10-H1-24