Motion
GR8300519.20

GROVE GEAR
GR8300519.20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 30:1 rapport, sortie creuse, sortie creuse, image 56
N° D’ARTICLE MI19049503
N° MFRGR8300519.20
Prix4,439.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8300519.20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 30:1 rapport, sortie creuse, sortie creuse, image 56
N° D’ARTICLE MI19049503
N° MFRGR8300519.20
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
Prix4,439.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille du boîtier
    830
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.6300 po, 4.76 x 41.40 mm
  • Longueur
    6.5700 po, 166.88 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    58 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2519 po/lb;284.609 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    30:1
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    70 lb, 31.75 kg
  • Largeur
    7.0000 po, 177.80 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    2.879 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.879 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entrée de couplage flexible
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HM830-30-H1-56-20
  • Puissance d’entrée maximale
    2.879 hp
  • Type de montage
    Arbre creux
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    2519 po-lb;284.609 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8300519.20 GR-HM830-30-H1-56-20