Motion
GR8300522.32

GROVE GEAR
GR8300522.32

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19049505
N° MFRGR8300522.32
Prix4,439.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8300522.32

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19049505
N° MFRGR8300522.32
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
Prix4,439.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    830
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    60:1
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    70 lb, 31.75 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HM830-60-H1-56-32
  • Type de montage
    H1
  • Série
    GR

Aperçu

Description du fabricant
GR8300522.32 GR-HM830-60-H1-56-32