Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.7500 po, 44.45 mm
- Taille du boîtier830
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min58 tr/min
- Couple de sortie maximal2519 po/lb;284.609 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180
- Rapport nominal30:1
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.7500 po, 44.45 mm
- Poids69 lb, 31.3 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionPeint
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance2.879 hp
- Puissance nominale en service normal2.879 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ830-30-H1-180-28
- Puissance d’entrée maximale2.879 hp
- Type de montageArbre creux
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)2519 po-lb;284.609 Nm