Motion
GR8300594.20

GROVE GEAR
GR8300594.20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, sortie creuse, sortie creuse, cadre 180
N° D’ARTICLE MI19049563
N° MFRGR8300594.20
Prix4,439.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8300594.20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, sortie creuse, sortie creuse, cadre 180
N° D’ARTICLE MI19049563
N° MFRGR8300594.20
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
Prix4,439.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Taille du boîtier
    830
  • Dimensions du boîtier
    8.1200 po x 8.8800 po
  • Hauteur du boîtier
    8.8800 po
  • Longueur du boîtier
    8.1200 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    8.1200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    29 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2413 po/lb;272.633 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180
  • Rapport nominal
    60:1
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Poids
    69 lb, 31.298 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.637 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.637 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ830-60-H1-180-20
  • Puissance d’entrée maximale
    1.637 hp
  • Type de montage
    Arbre creux
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    2413 po-lb;272.633 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8300594.20 GR-HMQ830-60-H1-180-20