Motion
GR8300597.32

GROVE GEAR
GR8300597.32

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, châssis 210
N° D’ARTICLE MI19049564
N° MFRGR8300597.32
Prix4,439.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8300597.32

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, châssis 210
N° D’ARTICLE MI19049564
N° MFRGR8300597.32
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
Prix4,439.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    830
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    69 lb, 31.3 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ830-5-H1-210-32

Aperçu

Description du fabricant
GR8300597.32 GR-HMQ830-5-H1-210-32