Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po, 38.10 mm
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Hauteur du boîtier9.9400 po
- Largeur du boîtier6.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min11 tr/min
- Couple de sortie maximal3844 po/lb;434.313 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal150:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Ratio150:1
- Diamètre de l’arbre1.5000 po, 38.10 mm
- Poids90 lb, 40.823 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.714 hp
- Puissance nominale en service normal0.714 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-DHMQ830-150-H11-56-24
- Puissance d’entrée maximale0.714 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.714 hp;0.532 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble réduction
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)3844 po-lb;434.313 Nm