Motion
GR830206018.00

GROVE GEAR
GR830206018.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 3600:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.2500 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI19049589
N° MFRGR830206018.00
Prix6,029.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR830206018.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 3600:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.2500 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI19049589
N° MFRGR830206018.00
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
Prix6,029.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Hauteur du boîtier
    9.9400 po
  • Longueur du boîtier
    9.9400 po
  • Largeur du boîtier
    8.1200 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.3800 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Couple de sortie maximal
    4128 po/lb;466.4 nm
  • Rapport nominal
    3600:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    3600:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    86 lb, 39.009 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.151 hp, 0.113 kW
  • Puissance nominale en service normal
    0.151 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-D830-3600-L6
  • Puissance d’entrée maximale
    0.151 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    4128 po-lb;466.4 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR830206018.00 GR-D830-3600-L6