Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min0.972 tr/min
- Couple de sortie maximal3746 po/lb;423.24 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal1800:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio1800:1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Poids89 lb, 40.37 kg
Details
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.059 hp
- Puissance nominale en service normal0.059 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-DMQ830-1800-L1-56
- Puissance d’entrée maximale0.059 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.059 hp;0.044 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue9652.65 N, 2170 lb
- RéductionDouble réduction
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)3746 po-lb;423.24 Nm
Aperçu
Description du fabricant
GR8302243.00 GR-DMQ830-1800-L1-56