Motion
GR830407117.00

GROVE GEAR
GR830407117.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 300:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 1.2500 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19049668
N° MFRGR830407117.00
Prix5,233.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR830407117.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 300:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 1.2500 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19049668
N° MFRGR830407117.00
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
Prix5,233.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Largeur du boîtier
    6.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    6 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3989 po/lb;450.7 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    300:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Charge suspendue
    2170 lb
  • Ratio
    300:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    90 lb, 40.82 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.696 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.696 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DXMQ830-300-L3-56
  • Puissance d’entrée maximale
    0.696 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.386 hp;0.288 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    9652.65 N, 2170 lb
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    3989 po-lb;450.7 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR830407117.00 GR-DXMQ830-300-L3-56