Motion
GR8305936.00

GROVE GEAR
GR8305936.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 20:1 rapport
N° D’ARTICLE MI19049703
N° MFRGR8305936.00
Prix4,247.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8305936.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 20:1 rapport
N° D’ARTICLE MI19049703
N° MFRGR8305936.00
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
Prix4,247.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    830
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Rapport nominal
    20:1
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    74 lb, 33.57 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Style Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-VLH830-20-R-31
  • Type de montage
    Universelle
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Style
    Style Quill

Aperçu

Description du fabricant
GR8305936.00 GR-VLH830-20-R-31