Motion
GR8320516.24

GROVE GEAR
GR8320516.24

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, sortie creuse, sortie creuse, cadre 56
N° D’ARTICLE MI19049725
N° MFRGR8320516.24
Prix4,852.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8320516.24

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, sortie creuse, sortie creuse, cadre 56
N° D’ARTICLE MI19049725
N° MFRGR8320516.24
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
Prix4,852.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Taille du boîtier
    832
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.6300 po, 4.7625 x 41.40 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    29 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3274 po/lb;369.911 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    60:1
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Poids
    78 lb, 35.38 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    2.114 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.114 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entrée de couplage flexible
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HM832-60-H1-56-24
  • Puissance d’entrée maximale
    2.114 hp
  • Type de montage
    Arbre creux
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    3274 po-lb;369.911 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8320516.24 GR-HM832-60-H1-56-24