Motion
GR8320542.23

GROVE GEAR
GR8320542.23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 15:1 rapport, sortie creuse, sortie creuse, image 140
N° D’ARTICLE MI19049747
N° MFRGR8320542.23
Prix5,483.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8320542.23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 15:1 rapport, sortie creuse, sortie creuse, image 140
N° D’ARTICLE MI19049747
N° MFRGR8320542.23
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
Prix5,483.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Taille du boîtier
    325
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Couple de sortie maximal
    2980 po/lb;336.695 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Poids
    77 lb, 34.927 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    6.127 hp
  • Puissance nominale en service normal
    6.127 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ832-15-H1-140-23
  • Puissance d’entrée maximale
    6.127 hp
  • Type de montage
    Arbre creux
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    2980 po-lb;336.695 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8320542.23 GR-HMQ832-15-H1-140-23