Motion
GR8320553.32

GROVE GEAR
GR8320553.32

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, châssis 180
N° D’ARTICLE MI19049766
N° MFRGR8320553.32
Prix5,483.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8320553.32

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, châssis 180
N° D’ARTICLE MI19049766
N° MFRGR8320553.32
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
Prix5,483.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    832
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180
  • Rapport nominal
    30:1
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    77 lb, 34.927 kg

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ832-30-H1-180-32
  • Série
    GR

Aperçu

Description du fabricant
GR8320553.32 GR-HMQ832-30-H1-180-32