Motion
GR8320592.24

GROVE GEAR
GR8320592.24

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, sortie creuse, sortie creuse, cadre 140
N° D’ARTICLE MI19049783
N° MFRGR8320592.24
Prix5,483.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8320592.24

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, sortie creuse, sortie creuse, cadre 140
N° D’ARTICLE MI19049783
N° MFRGR8320592.24
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
Prix5,483.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Taille du boîtier
    832
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    17 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1567 po/lb;177.05 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Rapport nominal
    100:1
  • Ratio
    100:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Poids
    77 lb, 34.927 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.691 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.691 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ832-100-H1-140-24
  • Puissance d’entrée maximale
    0.691 hp
  • Type de montage
    Arbre creux
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    1567 po-lb;177.05 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8320592.24 GR-HMQ832-100-H1-140-24