Motion
GR8420026.00

GROVE GEAR
GR8420026.00

Réducteur de vitesse de vis sans fin à angle droit - 7.5:1 Rapport, 1.2500 dans la taille d’entrée, sortie pleine, sortie double
N° D’ARTICLE MI19049889
N° MFRGR8420026.00
Prix5,550.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8420026.00

Réducteur de vitesse de vis sans fin à angle droit - 7.5:1 Rapport, 1.2500 dans la taille d’entrée, sortie pleine, sortie double
N° D’ARTICLE MI19049889
N° MFRGR8420026.00
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
Prix5,550.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    842
  • Dimensions du boîtier
    9.5700 po x 10.2500 po x 11.3800 po, 243.08 mm x 260.35 mm x 289.05 mm
  • Hauteur du boîtier
    10.2500 po, 260.35 mm
  • Longueur du boîtier
    9.5700 po, 243.08 mm
  • Largeur du boîtier
    11.3800 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 2.5000 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    9.5700 po, 243.08 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    233 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4148 po/lb;468.66 nm
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Ratio
    7.5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po, 47.63 mm
  • Poids
    136 lb, 61.69 kg
  • Largeur
    11.3800 po, 289.05 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    16.27 hp
  • Puissance nominale en service normal
    16.27 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-B842-7.5-D
  • Puissance d’entrée maximale
    16.27 hp
  • Type de montage
    Base
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre de sortie unique
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre de sortie unique
  • Type de sortie
    Solide
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    4148 po-lb;468.66 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8420026.00 GR-B842-7.5-D