Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier425
- Dimensions du boîtier11.3800 po x 10.2500 po x 4.5000 po, 289.05 mm x 260.35 mm x 114.30 mm
- Hauteur du boîtier4.5000 po, 114.30 mm
- Longueur du boîtier11.3800 po, 289.05 mm
- Largeur du boîtier10.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 3.0600 po, 12.70 x 77.72 mm
- Longueur11.3800 po, 289.05 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Couple de sortie maximal6156 po/lb;695.53 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56
- Rapport nominal40:1
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.8750 po, 47.62 mm
- Poids154 lb, 69.85 kg
- Largeur10.2500 po, 260.35 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance5.262 hp
- Puissance nominale en service normal5.262 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeEntrée de couplage flexible
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BM842-40-R-56
- Puissance d’entrée maximale5.262 hp
- Type de montageBase
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)6156 po-lb;695.53 Nm