Motion
GR8420508.23

GROVE GEAR
GR8420508.23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI19049913
N° MFRGR8420508.23
Prix7,077.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8420508.23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI19049913
N° MFRGR8420508.23

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,077.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Taille du boîtier
    842
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 2.5000 po, 6.35 x 63.50 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    43 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    6156 po/lb;695.537 nm
  • Rapport nominal
    40:1
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Poids
    139 lb, 63.049 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    5.262 hp
  • Puissance nominale en service normal
    5.262 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre d’entrée plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-H842-40-H1-23
  • Puissance d’entrée maximale
    5.262 hp
  • Type de montage
    Arbre creux
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre d’entrée plein
  • Couple nominal (po-lb)
    6156 po-lb;695.537 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8420508.23 GR-H842-40-H1-23

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté