Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier832
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant325
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal3274 po/lb;369.911 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal60:1
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.3750 po, 34.92 mm
- Poids75 lb, 34.019 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.114 hp
- Puissance nominale en service normal2.114 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantGRL-BMQ832-60-D-180
- Puissance d’entrée maximale2.114 hp
- Type d’alésage de sortieArbre de sortie double
- Arbre de sortieArbre de sortie double
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)3274 po-lb;369.911 Nm