Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Hauteur du boîtier10.4400 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min1 tr/min
- Couple de sortie maximal5731 po/lb;647.51 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal1200:1
- Taille de sortie1.3750 po
- Charge suspendue2275 lb
- Ratio1200:1
- Diamètre de l’arbre1.3750 po, 34.92 mm
- Poids96 lb, 43.545 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.378 hp
- Puissance nominale en service normal0.378 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRL-DMQ832-1200-R5-56
- Puissance d’entrée maximale0.378 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.136 hp;0.101 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue10119.71 N, 2275 lb
- RéductionDouble réduction
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)5731 po-lb;647.51 Nm