Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min1 tr/min
- Couple de sortie maximal4565 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal2400:1
- Taille de sortie1.3750 po
- Charge suspendue2275 lb
- Ratio2400:1
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids96 lb, 43.545 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.183 hp
- Puissance nominale en service normal0.183 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRL-DMQ832-2400-L1-56
- Puissance d’entrée maximale0.183 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.051 hp
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue2275 lb
- RéductionDouble réduction
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)4565 po-lb