Motion
GRL8325556.00

GROVE GEAR
GRL8325556.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, cadre 180A
N° D’ARTICLE MI19052067
N° MFRGRL8325556.00
Prix4,426.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRL8325556.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, cadre 180A
N° D’ARTICLE MI19052067
N° MFRGRL8325556.00
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
Prix4,426.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    325
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180A
  • Rapport nominal
    40:1
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    75 lb, 34.02 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRL-BMQ832-40-D-180A
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double

Aperçu

Description du fabricant
GRL8325556.00 GRL-BMQ832-40-D-180A