Motion
GRLF21001262.16

GROVE GEAR
GRLF21001262.16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19052071
N° MFRGRLF21001262.16
Prix3,102.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRLF21001262.16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19052071
N° MFRGRLF21001262.16
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
Prix3,102.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    821
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    60:1
  • Ratio
    60:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    33 lb, 14.969 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRL-FHMQ821-60-HR-56-16

Aperçu

Description du fabricant
GRLF21001262.16 GRL-FHMQ821-60-HR-56-16