Motion
GRLF21001265.16

GROVE GEAR
GRLF21001265.16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 5:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI19052072
N° MFRGRLF21001265.16
Price$3,102.77/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRLF21001265.16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 5:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI19052072
N° MFRGRLF21001265.16
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
Price$3,102.77/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Dimensions du boîtier
    5.8000 po x 4.0000 po x 6.5000 po, 147.32 mm x 101.60 mm x 165.10 mm
  • Hauteur du boîtier
    6.5000 po
  • Longueur du boîtier
    5.8000 po
  • Largeur du boîtier
    4.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
  • Longueur
    5.8000 po, 147.32 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    614 po/lb;69.37 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    33 lb, 14.97 kg
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Details

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    3.653 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3.653 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRL-FHMQ821-5-HR-140-16
  • Puissance d’entrée maximale
    3.653 hp
  • Type de montage
    Bride
  • Sortie
    3.41 hp;2.54 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    614 po-lb;69.37 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRLF21001265.16 GRL-FHMQ821-5-HR-140-16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté