Motion
GRLT21210039.00

GROVE GEAR
GRLT21210039.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 150:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, sortie solide, taille de sortie 1.0000 po, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19052111
N° MFRGRLT21210039.00
Prix3,685.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRLT21210039.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 150:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, sortie solide, taille de sortie 1.0000 po, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19052111
N° MFRGRLT21210039.00
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
Prix3,685.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Hauteur du boîtier
    8.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1.4400 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Débit maximal tr/min
    11 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1284 po/lb;145.07 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    150:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1175 lb
  • Ratio
    150:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po
  • Poids
    55 lb, 24.9 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.366 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.366 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C couplé
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRL-DTM821-150-R4-56
  • Puissance d’entrée maximale
    0.366 hp
  • Type de montage
    Base horizontale, verso
  • Sortie
    0.238 hp;0.177 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5226.66 N, 1175 lb
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    GR
  • Style
    Visage en C couplé
  • Couple nominal (po-lb)
    1284 po-lb;145.07 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRLT21210039.00 GRL-DTM821-150-R4-56