Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6300 po
- Hauteur du boîtier8.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal1805 po/lb;203.937 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1625 lb
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids62 lb, 28.123 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.216 hp
- Puissance nominale en service normal1.216 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRL-TMQ826-60-R-56
- Puissance d’entrée maximale1.216 hp
- Type de montageBase horizontale, verso
- Sortie0.835 hp;0.623 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7228.38 N, 1625 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1805 po-lb;203.937 Nm