Motion
GRLT26203094.00

GROVE GEAR
GRLT26203094.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19052141
N° MFRGRLT26203094.00
Prix4,212.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRLT26203094.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19052141
N° MFRGRLT26203094.00
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
Prix4,212.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    262
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    200:1
  • Ratio
    200:1
  • Poids
    79 lb, 35.83 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRL-DTMQ826-200-L3-56

Aperçu

Description du fabricant
GRLT26203094.00 GRL-DTMQ826-200-L3-56