Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Taille du boîtier325
- Distance centrale3.2500 po
- Hauteur du boîtier10.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant325
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal2700 po/lb;305.059 nm
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.3750 po
- Charge suspendue2275 lb
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.3750 po, 34.92 mm
- Poids80 lb, 36.287 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance8.092 hp
- Puissance nominale en service normal8.092 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRL-U832-10-D
- Puissance d’entrée maximale8.092 hp
- Type de montageBase horizontale, vers le dessous
- Sortie7.497 hp;5.591 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue10119.71 N, 2275 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- StyleArbre d’entrée plein
- Couple nominal (po-lb)2700 po-lb;305.059 Nm