Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6300 po
- Dimensions du boîtier11.2400 po x 7.0000 po x 10.1200 po, 285.50 mm x 177.80 mm x 257.05 mm
- Hauteur du boîtier10.1200 po
- Longueur du boîtier11.2400 po
- Largeur du boîtier7.0000 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1.7500 po, 6.35 x 44.45 mm
- Longueur11.2400 po, 285.50 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal1854 po/lb;209.474 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1625 lb
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Poids65 lb, 29.484 kg
- Largeur7.0000 po, 177.80 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.287 hp
- Puissance nominale en service normal1.287 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRL-VLMQ826-40-LU-56
- Puissance d’entrée maximale1.287 hp
- Type de montageVertical
- Sortie1.287 hp;0.96 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7228.38 N, 1625 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1854 po-lb;209.474 Nm