Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Distance centrale1.3300 po
- Largeur du boîtier6.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant813
- Débit maximal tr/min233 tr/min
- Couple de sortie maximal252 po/lb;28.47 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal7.5:1
- Taille de sortie0.6250 po
- Charge suspendue700 lb
- Ratio7.5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po, 15.88 mm
- Poids19 lb, 8.618 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.025 hp
- Puissance nominale en service normal1.025 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-TMQ813-7.5-L-56
- Puissance d’entrée maximale1.025 hp
- Type de montageBase horizontale, verso
- Sortie0.933 hp;0.696 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue3113.75 N, 700 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)252 po-lb;28.47 Nm