Motion
GRT13002065.00

GROVE GEAR
GRT13002065.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 0.6250 po, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19052216
N° MFRGRT13002065.00
Prix1,680.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRT13002065.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 0.6250 po, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19052216
N° MFRGRT13002065.00
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
Prix1,680.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    813
  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Largeur du boîtier
    6.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    813
  • Débit maximal tr/min
    87 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    320 po/lb;36.15 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Charge suspendue
    700 lb
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Poids
    19 lb, 8.618 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.445 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.445 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-TMQ813-20-R-56
  • Puissance d’entrée maximale
    0.551 hp
  • Type de montage
    Base horizontale, verso
  • Sortie
    0.445 hp;0.332 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    3113.75 N, 700 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    320 po-lb;36.15 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRT13002065.00 GR-TMQ813-20-R-56