Motion
GRT15001029.00

GROVE GEAR
GRT15001029.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19052238
N° MFRGRT15001029.00
Prix1,762.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRT15001029.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19052238
N° MFRGRT15001029.00
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
Prix1,762.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    815
  • Taille du réducteur du fabricant
    815
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    20:1
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    26 lb, 11.79 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-TM815-20-L-56
  • Type de montage
    Nema 56C
  • Série
    GR

Aperçu

Description du fabricant
GRT15001029.00 GR-TM815-20-L-56