Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier815
- Distance centrale1.5400 po
- Largeur du boîtier6.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant815
- Débit maximal tr/min58 tr/min
- Couple de sortie maximal478 po/lb;54.007 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie0.7500 po
- Charge suspendue860 lb
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.7500 po, 19.05 mm
- Poids24 lb, 10.886 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.442 hp
- Puissance nominale en service normal0.442 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-TMQ815-30-L-56
- Puissance d’entrée maximale0.442 hp
- Type de montageBase horizontale, verso
- Sortie0.442 hp;0.33 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue3825.46 N, 860 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)478 po-lb;54.007 Nm