Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier815
- Distance centrale1.5400 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant815
- Débit maximal tr/min116 tr/min
- Couple de sortie maximal446 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie0.7500 po
- Charge suspendue860 lb
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.7500 po, 19.05 mm
- Poids24 lb, 10.886 kg
Details
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.826 hp
- Puissance nominale en service normal0.826 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-TMQ815-15-R-56
- Puissance d’entrée maximale0.826 hp
- Type de montageBase horizontale, verso
- Sortie0.826 hp;0.616 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue3825.46 N, 860 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)446 po-lb
Aperçu
Description du fabricant
GRT15002064.00 GR-TMQ815-15-R-56